Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUREBONDER DT-6 Hot Melt ragasztórúd átlátszó 7/16 x 4 hüvelykes PK6 | AF7GJQ 20YV46

SUREBONDER DT-6 forró ragasztórúd átlátszó 7/16 x 4 hüvelykes PK6

Raktáron
Tétel: AF7GJQ Modell: DT-6Kereszthivatkozás: 20YV46

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró olvadék ragasztó
Alkalmazási idő60 sec.
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő7 / 16 "
Teljes kúra24 XNUMX óra.
Hossz4"
NyírószilárdságNem Meghatározott
AljzatokMagas hőmérséklet: a legtöbb műanyag, fém, fa, szőnyeg, kárpit és még sok más, alacsony hőmérséklet: hab, papír és egyéb finom anyagok
Temp. Hatótávolság-20 foktól 140 fokig F
SzakítószilárdságNem Meghatározott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3506910000

Termék részletek:

    • Hámozási szilárdság (nincs megadva)
    • Jellemzők: Általános célú

Termékváltozatok

TermékekModellAlkalmazási időszínekÁtmérőHosszTemp. HatótávolságÁr
SUREBONDER 711R15-5P Forró olvadék ragasztórúd Tan 7/16 x 15 hüvelykes PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sec.Tan / Amber7 / 16 "15 "-20 foktól 130 fokig F€58.35
SUREBONDER 711R15-25P forró olvadék ragasztóbot, 7/16 x 15 hüvelykes PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sec.Tan / Amber7 / 16 "15 "-20 foktól 130 fokig F€269.31
SUREBONDER 725R10-1P forró olvadék ragasztópálca átlátszó 7/16 x 10 hüvelykes PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sec.Szűrő kikapcsolása7 / 16 "10 "-20 foktól 140 fokig F€11.82
SUREBONDER 725R10-5P forró olvadék ragasztópálca átlátszó 7/16 x 10 hüvelykes PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sec.Szűrő kikapcsolása7 / 16 "10 "-20 foktól 140 fokig F€54.87
SUREBONDER 725R10-25P olvasztó ragasztópálca 7/16 x 10 hüvelykes PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sec.Szűrő kikapcsolása7 / 16 "10 "-20 foktól 140 fokig F€243.14
SUREBONDER Q601-5P Melegen olvadó ragasztópálca 5/8 x 10 hüvelykes PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sec.Tan / Amber5 / 8 "10 "-20 foktól 150 fokig F€83.71
SUREBONDER Q711-5P forró olvadék ragasztópálca 5/8 x 10 hüvelykes PK53 | AF7GJY 20YV53 Q711-5P10 sec.Tan / Amber5 / 8 "10 "-20 foktól 130 fokig F€72.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUREBONDER DT-6 forró ragasztórúd átlátszó 7/16 x 4 hüvelykes PK6
€2.65 /Mértékegység