Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUREBONDER 711R15-5P Forró olvadék ragasztórúd Tan 7/16 x 15 hüvelykes PK60 | AF7GJR 20YV47

SUREBONDER 711R15-5P melegen olvadó ragasztórúd, 7/16 x 15 hüvelykes PK60

Raktáron
Tétel: AF7GJR Típus: 711R15-5PKereszthivatkozás: 20YV47
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
€56.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró olvadék ragasztó
Alkalmazási idő10 sec.
színekTan / Amber
Átmérő7 / 16 "
Teljes kúra24 XNUMX óra.
Hossz15 "
NyírószilárdságNem Meghatározott
AljzatokA legtöbb porózus anyag, például hullámkarton, karton és fa
Temp. Hatótávolság-20 foktól 130 fokig F
SzakítószilárdságNem Meghatározott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3506910000

Termék részletek:

    • Hámozási szilárdság (nincs megadva)
    • Jellemzők: Kiváló forró tapadás, gyors kötés, megfelel az FDA #21CFR175.105 élelmiszer-csomagolási előírásának

Termékváltozatok

TermékekModellAlkalmazási időszínekÁtmérőHosszTemp. HatótávolságÁr
SUREBONDER DT-6 Hot Melt ragasztórúd átlátszó 7/16 x 4 hüvelykes PK6 | AF7GJQ 20YV46 DT-660 sec.Szűrő kikapcsolása7 / 16 "4"-20 foktól 140 fokig F€2.54
SUREBONDER 711R15-25P forró olvadék ragasztóbot, 7/16 x 15 hüvelykes PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sec.Tan / Amber7 / 16 "15 "-20 foktól 130 fokig F€258.55
SUREBONDER 725R10-1P forró olvadék ragasztópálca átlátszó 7/16 x 10 hüvelykes PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sec.Szűrő kikapcsolása7 / 16 "10 "-20 foktól 140 fokig F€11.34
SUREBONDER 725R10-5P forró olvadék ragasztópálca átlátszó 7/16 x 10 hüvelykes PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sec.Szűrő kikapcsolása7 / 16 "10 "-20 foktól 140 fokig F€52.68
SUREBONDER 725R10-25P olvasztó ragasztópálca 7/16 x 10 hüvelykes PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sec.Szűrő kikapcsolása7 / 16 "10 "-20 foktól 140 fokig F€233.42
SUREBONDER Q601-5P Melegen olvadó ragasztópálca 5/8 x 10 hüvelykes PK53 | AF7GJX 20YV52 Q601-5P5 sec.Tan / Amber5 / 8 "10 "-20 foktól 150 fokig F€80.36
SUREBONDER Q711-5P forró olvadék ragasztópálca 5/8 x 10 hüvelykes PK53 | AF7GJY 20YV53 Q711-5P10 sec.Tan / Amber5 / 8 "10 "-20 foktól 130 fokig F€69.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUREBONDER 711R15-5P melegen olvadó ragasztórúd, 7/16 x 15 hüvelykes PK60
€56.01 /Mértékegység