TSI SUPERCOOL 13654 vákuumszivattyú, kétfokozatú 110V/60Hz | AD8QJL 4LTW7

TSI SUPERCOOL 13654 Vákuumszivattyú, kétfokozatú 110V/60Hz

Raktáron
Tétel: AD8QJL Típus: 13654Kereszthivatkozás: 4LTW7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€538.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú
test anyagaAlumínium
Zsinór6 ft.
Elmozdulás2.75 cfm
HP3/10
Hz60
Bemeneti port mérete1/4 "fáklya, 1/2" ACME
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.78
Hajó magassága (cm)33.53
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8414100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásHPÁr
TSI SUPERCOOL 13647 vákuumszivattyú, kétfokozatú | AA4NDQ 12V184 136475.50 cfm-€668.38
TSI SUPERCOOL 18406 vákuumszivattyú, egyfokozatú 1.70 CFM | AD8QJM 4LTW8 184062.50 cfm-€261.77
TSI SUPERCOOL 18413 vákuumszivattyú, egyfokozatú 2.75 CFM | AD8QJN 4LTW9 184133.50 cfm7.25€348.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSI SUPERCOOL 13654 Vákuumszivattyú, kétfokozatú 110V/60Hz
€538.89 /Mértékegység