SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 Csatorna réselt 10 láb 14-es nyomtávú arany | AB9ZXP 2HAN9

SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 csatorna hornyolt 10 láb 14 méretű arany

Tétel: AB9ZXP Modell: FS-500SL GD 120.00Kereszthivatkozás: 2HAN9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€106.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsatorna
színekArany
Mélység13 / 16 "
befejezArany horganyzott
Nyomtáv14
Lyuk méret7/16 "X 3"
Lyukközök4 "Középről központra
Hossz10 láb.
AnyagAcél
Méret1-5/8" x 13/16"
StílusStandard
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)2.11
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységbefejezNyomtávHosszAnyagMéretÁr
SUPER-STRUT FS-200SL GD 120.00 Csatorna réselt 10 láb 12-es nyomtávú arany | AB9ZXL 2HAN6 FS-200SL GD 120.001.62 "Arany1.625 "Arany horganyzott1210 láb.Acél1-5/8" x 1-5/8"€134.98
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200HS-10SS nyíláscsatorna, rozsdamentes acél | CF4XXR A1200HS-10SS1-5 / 8 "-1-5 / 8 "-1210 "Rozsdamentes acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200HS-6 Slot Channel, arany | CF4ZAF A1200HS-61-5 / 8 "-1-5 / 8 "Arany horganyzott126"Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200HS-20WH Slot Channel, fehér | CF4ZAM A1200HS-20WH1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Fehér uretán por1220 ft.Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200HS-20-PG nyíláscsatorna, horganyzott | CF4ZAP A1200HS-20-PG1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Előre horganyzott1220 ft.Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200HS-20-HDG nyíláscsatorna, tűzihorganyzott | CF4ZAQ A1200HS-20-HDG1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Horganyzott1220 ft.Acél--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200HS-20AL nyíláscsatorna, alumínium | CF4ZAT A1200HS-20AL1-5 / 8 "-1-5 / 8 "-1220 ft.alumínium--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 csatorna hornyolt 10 láb 14 méretű arany
€106.13 /Mértékegység