Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO THA2U hőmérséklet-riasztás, ±2%-os pontosság, -40-140°F, 0-90% relatív páratartalom tartomány | CU4VYR 48RJ78

SUPCO THA2U Temperature Alarm, ±2% Accuracy, -40 Deg to 140 Deg F, 0% to 90% Relative Humidity Range

Raktáron
Item: CU4VYR Model: THA2UKereszthivatkozás: 48RJ78

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€576.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet riasztás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SUPCO CRPENB Chart Recorder Pen Sealed Unit Parts Co | CU4VRF 34J418 CRPENBChart Recorder€23.23
SUPCO E20120F7 diagramrögzítő, 60 csomag | CU4VRG 34J380 E20120F7Chart Recorder€48.69
SUPCO CR87-9 7 napos diagram, 60 PK, 50F – 120F | CU4VRH 34J395 CR87-9Táblázatos€49.17
SUPCO CR87-7 7 napos diagram -40°F - 30°F, 60 csomag | CU4VRJ 34J382 CR87-7Táblázatos€48.44
SUPCO CR87-17 diagram 7 nap -30°C/10°C, 60 csomag | CU4VRK 34J383 CR87-17Táblázatos€49.97
SUPCO SL500TC adatgyűjtő, ±0.9°F pontosság, -5°–160°F, 2 éves akkumulátor-élettartam, digitális kijelzés | CU4VTD 20LR05 SL500TCAdatgyűjtő€207.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO THA2U Temperature Alarm, ±2% Accuracy, -40 Deg to 140 Deg F, 0% to 90% Relative Humidity Range
€576.71 /Mértékegység