AKRO-MILS 13014 Stak-N-Store Bins


Szűrő
Magasság: 12 " , Belső magasság: 12 1 / 4 " , Belső hossz: 15 5 / 8 " , Belső szélesség: 8" , Hossz: 16 "hogy 18" , Terhelhetőség: 75 font , Anyaga: Ipari minőségű polimerek , Külső magasság: 12 1 / 2 " , Külső hossz: 17 1 / 2 " , Külső szélesség: 10 7 / 8 " , Típus: Nehéz ipari igény , Hangerő: 0.98 köb. ft. , Szélesség: 10 "hogy 12"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
13014KÉK
Kék4€51.46
B
13014 SCLAR
Szűrő kikapcsolása4€49.66
C
13014GREY
Szürke4€51.46
D
13014RED
Piros500€51.46

13014 Stak-N-Store Bins

Az Akro-Mils 13014 sorozatú, Stak-N-Store tárolókat nehéz és terjedelmes tárgyak tárolására használják irodákban és kereskedelmi helyiségekben. Ipari minőségű polimer konstrukcióval rendelkeznek, nagy sugarú sarkokkal, hengerelt felnikkel és megerősített bordázattal a nagyobb szilárdság, stabilitás, korrózióállóság és tartósság érdekében. Ezek a többcélú garat elülső konténerek egymásra rakva stabil tárolóegységeket képeznek a padlón vagy szabványos ipari polcok. Széles garatos elülső részük van, hogy könnyen hozzáférhessenek a tárgyakhoz, és nagy, kényelmes markolatú fogantyúk a tartályok könnyű megfogásához és szállításához. Válasszon ezekből a 15-5/8 x 8 hüvelyk (belső hossz x belső szélesség) Stak-N-Store tárolók széles választékából, kék, tiszta, piros és szürke színben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?