Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO PT100 Precíziós Ic hőmérő -40-199.9f Lcd | AD2NPZ 3T189

SUPCO PT100 Precíziós Ic hőmérő -40-199.9f LCD

Raktáron
Tétel: AD2NPZ Modell: PT100Kereszthivatkozás: 3T189

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€204.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós IC hőmérő
Akkumulátor típus9V
Mélység7 / 8 "
kijelzőLCD
Magasság6.25 "
Felbontás0.1 fok F
Hőmérséklet Pontosság+/- 0.2 F fok a felületre, +/- 1 F fok a levegőre
Temp. Hatótávolság-40 foktól 199.9 fokig F
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1094
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9025198080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO PT100 Precíziós Ic hőmérő -40-199.9f LCD
€204.26 /Mértékegység