Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUGATSUNE HK-80 összecsukható fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DZA 4WRP8

SUGATSUNE HK-80 összecsukható húzó fogantyú 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2DZA Modell: HK-80Kereszthivatkozás: 4WRP8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€94.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható húzófogantyú
színekTermészetes
befejezCsiszolt
Grip Dia.5 / 16 "
Grip magasság1-57 / 64 "
Markolat hossza3-5 / 64 "
A markolat vastagsága3 / 8 "
hardverBeleértve
Terhelhetőség110 font
Névleges terhelés (I / N)N
Anyag304 Stainless Steel
A furatközpont középre szerelése3.156 "
Szerelési típusMenetes csapok
Teljes hossz3.437 "
Vetítés1-57 / 64 "
Csavar méretM6 x 1
Menetmélység7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302423065
Származási országJP

Termék részletek:

    • Fogantyús stop (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellA furatközpont középre szereléseTeljes hosszÁr
SUGATSUNE HK-100 összecsukható fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DYY 4WRP6 HK-1003-15 / 16 "4.25 "€104.08
SUGATSUNE HK-120 összecsukható fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DYZ 4WRP7 HK-1204-23 / 32 "5 1 / 16 "€70.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUGATSUNE HK-80 összecsukható húzó fogantyú 304 rozsdamentes acél
€94.46 /Mértékegység