Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUGATSUNE HK-120 összecsukható fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DYZ 4WRP7

SUGATSUNE HK-120 összecsukható húzó fogantyú 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2DYZ Modell: HK-120Kereszthivatkozás: 4WRP7
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
€70.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható húzófogantyú
színekTermészetes
befejezCsiszolt
Grip Dia.5 / 16 "
Grip magasság1-57 / 64 "
Markolat hossza4-41 / 64 "
A markolat vastagsága3 / 8 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
Anyag304 Stainless Steel
A furatközpont középre szerelése4-23 / 32 "
Szerelési típusMenetes csapok
Teljes hossz5 1 / 16 "
Vetítés1-57 / 64 "
Csavar méretM6 x 1
Menetmélység7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302416015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Fogantyús stop (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellA furatközpont középre szereléseTeljes hosszÁr
SUGATSUNE HK-100 összecsukható fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DYY 4WRP6 HK-1003-15 / 16 "4.25 "€104.08
SUGATSUNE HK-80 összecsukható fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DZA 4WRP8 HK-803.156 "3.437 "€94.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUGATSUNE HK-120 összecsukható húzó fogantyú 304 rozsdamentes acél
€70.17 /Mértékegység