KERN AND SOHN SFE sorozatú platformmérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platform magasság: 300 mm , Platform szélessége: 400 mm , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg
StílusModellSúlyú felületi szélességKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr (ÁFA nélkül)
A
SFE 60K-2NM
--+/- 20 g400g130 mm-400 x 300 x 130 mm-€800.42
B
SFE 6K-3NM
300 mm2g+/- 2 g40g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm€713.10
C
SFE 10K-3NM
300 mm5g+/- 5 g100g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm€691.27
D
SFE 30K-2NM
300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm€713.10
E
SFE 100K-2NM
400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 mm300 mm€844.07
F
SFE 10K-3LNM
400mm5g+/- 5 g100g130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 mm300 mm€814.97
B
SFE 100K-2LNM
500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm500 x 400 mm500 x 400 x 140 mm400 mm€945.95
G
SFE 60K-2LNM
500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg140 mm500 x 400 mm500 x 400 x 140 mm400 mm€975.05
H
SFE 100K-2XLNM
650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 mm500mm€1,353.43
B
SFE 300K-1LNM
650 mm0.1Kg+/-0.1 kg2Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 mm500mm€1,324.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?