Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUGATSUNE HH-PS99 süllyesztett húzókar polipropilén | AE2DYT 4WRP1

SUGATSUNE HH-PS99 süllyesztett húzókar polipropilén

Raktáron
Tétel: AE2DYT Modell: HH-PS99Kereszthivatkozás: 4WRP1
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
€4.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett húzófogantyú
színekFekete
Kivágási magasság1-7 / 8 "
Kivágás szélessége3-59 / 64 "
befejezMatte
A panel vastagságához19 / 32 "
Markolat hossza3-57 / 64 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)Nem
Anyagpolipropilén
A furatközpont középre szerelése4-27 / 32 "
Szerelési típusLyukakon átmenetlenül
Teljes hossz5 5 / 16 "
Teljes szélesség2.437 "
Csavar méretX 4 12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód3926902500
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekbefejezTeljes hosszTeljes szélességVetítésCsavar méretA panel vastagságáhozÁr
SUGATSUNE ATS-100-B süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BBeépülőFeketeMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nem számít51 / 64 "€3.86
SUGATSUNE ATS-100-IV süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVBeépülőfehérMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nem számít51 / 64 "€4.84
SUGATSUNE ES-611 / ET süllyesztett húzófogantyú menetes csapok AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETMenetes csapokEzüstSzatén4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M5 anya-€15.15
SUGATSUNE ES-611/IT Süllyesztett húzókar 304 rozsdamentes acél | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITMenetes furatokEzüstSzatén4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-€15.19
SUGATSUNE ES-611 / WO süllyesztett húzófogantyú, hegeszthető szatén | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOHegeszthetőEzüstSzatén4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€11.23
SUGATSUNE HH-AS2 süllyesztett húzófogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Menetes furatokEzüstSzatén4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 anya-€27.99
SUGATSUNE HH-FB-1 / S süllyesztett húzófogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SMenetes furatokEzüstSzatén5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-€35.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUGATSUNE HH-PS99 süllyesztett húzókar polipropilén
€4.88 /Mértékegység