Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUGATSUNE HH-FB-1 / S süllyesztett húzófogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DYH 4WRN1

SUGATSUNE HH-FB-1/S süllyesztett húzó fogantyú 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2DYH Modell: HH-FB-1/SKereszthivatkozás: 4WRN1
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
€40.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett húzófogantyú
színekEzüst
Kivágási magasság2-33 / 64 "
Kivágás szélessége3-29 / 32 "
befejezSzatén
Markolat hossza3-25 / 32 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
Anyag304 Stainless Steel
A furatközpont középre szerelése4-21 / 64 "
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes hossz5.437 "
Teljes szélesség3 15 / 32 "
Vetítés13 / 64 "
Csavar méretM4 x 20
Vert. Szerelő furat Ctr. a Ctr.2-7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8302423065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekbefejezTeljes hosszTeljes szélességVetítésCsavar méretA panel vastagságáhozÁr
SUGATSUNE ATS-100-B süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BBeépülőFeketeMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nem számít51 / 64 "€4.43
SUGATSUNE ATS-100-IV süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVBeépülőfehérMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nem számít51 / 64 "€4.71
SUGATSUNE ES-611 / ET süllyesztett húzófogantyú menetes csapok AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETMenetes csapokEzüstSzatén4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M5 anya-€17.11
SUGATSUNE ES-611/IT Süllyesztett húzókar 304 rozsdamentes acél | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITMenetes furatokEzüstSzatén4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-€15.58
SUGATSUNE ES-611 / WO süllyesztett húzófogantyú, hegeszthető szatén | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOHegeszthetőEzüstSzatén4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€12.92
SUGATSUNE HH-AS2 süllyesztett húzófogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Menetes furatokEzüstSzatén4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 anya-€32.19
SUGATSUNE HH-FC-2/S Süllyesztett, húzható fogantyú, hegesztett szatén | AE2DYM 4WRN5 HH-FC-2 / SHegeszthetőEzüstSzatén4 5 / 16 "2 33 / 64 "13 / 64 "M4 anya-€30.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUGATSUNE HH-FB-1/S süllyesztett húzó fogantyú 304 rozsdamentes acél
€40.54 /Mértékegység