Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUGATSUNE ES-611/IT Süllyesztett húzókar 304 rozsdamentes acél | AE2DXV 4WRK5

SUGATSUNE ES-611/IT süllyesztett húzó fogantyú 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2DXV Modell: ES-611/ITKereszthivatkozás: 4WRK5
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
€15.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett húzófogantyú
színekEzüst
Kivágási magasság1-37 / 64 "
Kivágás szélessége3-35 / 64 "
befejezSzatén
Markolat hossza3-35 / 64 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
Anyag304 rozsdamentes acél / réz csapok
A furatközpont középre szerelése4-1 / 64 "
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes hossz4 49 / 64 "
Teljes szélesség2.437 "
Vetítés1 / 8 "
Csavar méretM4 x 25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302423065
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusszínekbefejezTeljes hosszTeljes szélességVetítésCsavar méretA panel vastagságáhozÁr
SUGATSUNE ATS-100-B süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BBeépülőFeketeMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nem számít51 / 64 "€4.43
SUGATSUNE ATS-100-IV süllyesztett húzófogantyú, hőre lágyuló műanyag | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVBeépülőfehérMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Nem számít51 / 64 "€4.71
SUGATSUNE ES-611 / ET süllyesztett húzófogantyú menetes csapok AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETMenetes csapokEzüstSzatén4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M5 anya-€17.11
SUGATSUNE ES-611 / WO süllyesztett húzófogantyú, hegeszthető szatén | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOHegeszthetőEzüstSzatén4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€12.92
SUGATSUNE HH-AS2 süllyesztett húzófogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Menetes furatokEzüstSzatén4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 anya-€32.19
SUGATSUNE HH-FB-1 / S süllyesztett húzófogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SMenetes furatokEzüstSzatén5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-€40.54
SUGATSUNE HH-FC-2/S Süllyesztett, húzható fogantyú, hegesztett szatén | AE2DYM 4WRN5 HH-FC-2 / SHegeszthetőEzüstSzatén4 5 / 16 "2 33 / 64 "13 / 64 "M4 anya-€30.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUGATSUNE ES-611/IT süllyesztett húzó fogantyú 304 rozsdamentes acél
€15.58 /Mértékegység