SUBURBAN V-237-J-S1 Machine Vise, Precision, 3 Inch Jaw Width, 5 Inch Jaw Opening, 1 5/16 Inch Throat Dp | CU4UYH 45PL10

SUBURBAN V-237-J-S1 Machine Vise, Precision, 3 Inch Jaw Width, 5 Inch Jaw Opening, 1 5/16 Inch Throat Dp

Raktáron
Tétel: CU4UYH Model: V-237-J-S1Kereszthivatkozás: 45PL10

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,897.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGép Vise

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SUBURBAN SV-337-S1 Gépi satu, ferde középponttal | CU4UXZ 45PK83 SV-337-S1€2,638.94
SUBURBAN SV-411-S2 Gépi satu, ferde középponttal | CU4UYA 45PK85 SV-411-S2€4,277.02
SUBURBAN SV-411 Gépi satu, ferde középponttal | CU4UYB 45PK84 SV-411€4,277.53
SUBURBAN SV-337 Gépi satu, ferde középponttal | CU4UYC 45PK82 SV-337€2,550.87
SUBURBAN V-225 gépi satu, precíziós, 2 hüvelykes pofaszélesség, 3 1/4 hüvelykes pofanyílás, 1 hüvelykes torok dp | CU4UYD 45PL06 V-225€1,206.52
SUBURBAN V-225-S0 gépi satu, precíziós, 2 hüvelykes pofaszélesség, 3 1/4 hüvelykes pofanyílás, 1 hüvelykes torok dp | CU4UYE 45PL07 V-225-S0€1,395.01
SUBURBAN V-237 gépi satu, precíziós, 3 hüvelykes pofaszélesség, 4 3/4 hüvelykes pofanyílás, 1 5/16 hüvelykes torok Dp | CU4UYF 45PL08 V-237€1,518.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUBURBAN V-237-J-S1 Machine Vise, Precision, 3 Inch Jaw Width, 5 Inch Jaw Opening, 1 5/16 Inch Throat Dp
€1,897.68 /Mértékegység