Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STURTEVANT RICHMONT 810401 előre beállított nyomatékkulcs 7-1/16 hüvelykes | AH7MBD 36WD70

STURTEVANT RICHMONT 810401 előre beállított nyomatékkulcs 7-1/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH7MBD Típus: 810401Kereszthivatkozás: 36WD70
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
€382.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőre beállított mikrométeres nyomatékkulcs
Pontosság+/- 4% CW
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete1 / 4 "
Handleergonomikus
fej típusaRögzített
AnyagAcél
Mérés típusaHüvelyk-font
Min. Arclengés17 fok
Min. Ciklusok száma5000
A fogaskerekek száma24
Teljes hossz7 1 / 16 "
Elsődleges léptéknövelésElőre
Elsődleges skála tartomány150 in.-lb.
RacsnisIgen
ForgásCW / CCW
BeállításKézikönyv
Tether képesNem Tether képes
Vizuális / hallható jelzőkHallható kattintás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3856
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszElsődleges skála tartományForgásÁr
STURTEVANT RICHMONT 810400 előre beállított nyomatékkulcs 7-5/16 hüvelykes | AH7MBC 36WD69 8104007 5 / 16 "50 in.-lb.CW€363.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810401 előre beállított nyomatékkulcs 7-1/16 hüvelyk
€382.71 /Mértékegység