Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STURTEVANT RICHMONT 810059 Pre-Set Torque Wrench 22-7/8in | AH7MBB 36WD68

STURTEVANT RICHMONT 810059 előre beállított nyomatékkulcs 22-7/8in

Raktáron
Tétel: AH7MBB Típus: 810059Kereszthivatkozás: 36WD68
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
€523.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőre beállított mikrométeres nyomatékkulcs
Pontosság+/- 4% CW
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete1 / 2 "
Handleergonomikus
fej típusaRögzített
AnyagAcél
Mérés típusaHüvelyk-font
Min. Arclengés19 fok
Min. Ciklusok száma5000
A fogaskerekek száma24
Teljes hossz22.875 "
Elsődleges léptéknövelésElőre
Elsődleges skála tartomány3000 in.-lb.
RacsnisIgen
ForgásCW
BeállításKézikönyv
Tether képesNem Tether képes
Vizuális / hallható jelzőkHallható kattintás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6103
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810059 előre beállított nyomatékkulcs 22-7/8in
€523.33 /Mértékegység