STRONG HOLD 66-244 tárolószekrény, 78 x 72 hüvelyk, 12 méteres | AE7MLG 5ZH10

STRONG HOLD 66-244 tárolószekrény, 78 x 72 hüvelyk méretű, 12-es nyomtávú

Tétel: AE7MLG Modell: 66-244Kereszthivatkozás: 5ZH10
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,945.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSötét szürke
Ajtó típusaStandard
befejezElektrosztatikusan festett zománc
Nyomtáv12
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség72 "
Polckapacitás1525 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 388.27
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességbefejezNyomtávPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 35-243 tárolószekrény, 66 x 36 hüvelyk, 12 méteres | AC3CXN 2RNC1 35-243-Zománc12324 "66 "36 "1900 font€3,386.19
STRONG HOLD 45-243 tárolószekrény, 66 x 48 hüvelyk, 12 méteres | AC3CXP 2RNC2 45-243-Zománc12324 "66 "48 "1200 font€4,159.53
STRONG HOLD 55-243 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AC3CXQ 2RNC3 55-243-Zománc12324 "66 "60 "1650 font€4,844.02
STRONG HOLD 65-243 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség | AC3CXR 2RNC4 65-243-Zománc12324 "66 "72 "1525 font€4,698.41
ajánlatkérés
STRONG HOLD 36-244 tárolószekrény, 78 x 36 hüvelyk, 12 méteres | AD9ULN 4UZ08 36-244-Zománc12424 "78 "36 "1900 font€2,858.51
ajánlatkérés
STRONG HOLD 46-244 tárolószekrény, 78 x 48 hüvelyk, 12 méteres | AD9ULP 4UZ09 46-244-Zománc12424 "78 "48 "1200 font€3,790.13
ajánlatkérés
STRONG HOLD 56-244 tárolószekrény, 78 x 60 hüvelyk, 12 méteres | AD9ULQ 4UZ10 56-244-Zománc12424 "78 "60 "1650 font€5,606.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 66-244 tárolószekrény, 78 x 72 hüvelyk méretű, 12-es nyomtávú
€5,945.14 /Mértékegység