STRONG HOLD 65-243 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség | AC3CXR 2RNC4

STRONG HOLD 65-243 tárolószekrény 12-es mérőműszer 66 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség

Tétel: AC3CXR Modell: 65-243Kereszthivatkozás: 2RNC4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,251.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSötét szürke
Ajtó típusaStandard
befejezZománc
Nyomtáv12
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység24 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség72 "
Polckapacitás1525 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 326.7
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességbefejezNyomtávPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 35-243 tárolószekrény, 66 x 36 hüvelyk, 12 méteres | AC3CXN 2RNC1 35-243-Zománc12324 "66 "36 "1900 font€3,694.70
STRONG HOLD 45-243 tárolószekrény, 66 x 48 hüvelyk, 12 méteres | AC3CXP 2RNC2 45-243-Zománc12324 "66 "48 "1200 font€4,607.79
STRONG HOLD 55-243 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AC3CXQ 2RNC3 55-243-Zománc12324 "66 "60 "1650 font€4,952.51
STRONG HOLD 36-244 tárolószekrény, 78 x 36 hüvelyk, 12 méteres | AD9ULN 4UZ08 36-244-Zománc12424 "78 "36 "1900 font€3,075.91
ajánlatkérés
STRONG HOLD 46-244 tárolószekrény, 78 x 48 hüvelyk, 12 méteres | AD9ULP 4UZ09 46-244-Zománc12424 "78 "48 "1200 font€3,978.12
ajánlatkérés
STRONG HOLD 56-244 tárolószekrény, 78 x 60 hüvelyk, 12 méteres | AD9ULQ 4UZ10 56-244-Zománc12424 "78 "60 "1650 font€5,062.94
ajánlatkérés
STRONG HOLD 36-204 tárolószekrény, 78 x 36 hüvelyk, 12 méteres | AE7MLD 5ZH07 36-204-Elektrosztatikusan festett zománc12420 "78 "36 "1600 font€3,296.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 65-243 tárolószekrény 12-es mérőműszer 66 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség
€5,251.65 /Mértékegység