STRONG HOLD 55-243 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AC3CXQ 2RNC3

STRONG HOLD 55-243 tárolószekrény 12-es mérőműszer 66 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC3CXQ Modell: 55-243Kereszthivatkozás: 2RNC3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,844.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSötét szürke
Ajtó típusaStandard
befejezZománc
Nyomtáv12
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység24 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség60 "
Polckapacitás1650 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 267.75
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességbefejezNyomtávPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 35-243 tárolószekrény, 66 x 36 hüvelyk, 12 méteres | AC3CXN 2RNC1 35-243-Zománc12324 "66 "36 "1900 font€3,386.19
STRONG HOLD 45-243 tárolószekrény, 66 x 48 hüvelyk, 12 méteres | AC3CXP 2RNC2 45-243-Zománc12324 "66 "48 "1200 font€4,159.53
STRONG HOLD 65-243 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség | AC3CXR 2RNC4 65-243-Zománc12324 "66 "72 "1525 font€4,698.41
ajánlatkérés
STRONG HOLD 36-244 tárolószekrény, 78 x 36 hüvelyk, 12 méteres | AD9ULN 4UZ08 36-244-Zománc12424 "78 "36 "1900 font€2,858.51
ajánlatkérés
STRONG HOLD 46-244 tárolószekrény, 78 x 48 hüvelyk, 12 méteres | AD9ULP 4UZ09 46-244-Zománc12424 "78 "48 "1200 font€3,790.13
ajánlatkérés
STRONG HOLD 56-244 tárolószekrény, 78 x 60 hüvelyk, 12 méteres | AD9ULQ 4UZ10 56-244-Zománc12424 "78 "60 "1650 font€5,606.45
STRONG HOLD 36-204 tárolószekrény, 78 x 36 hüvelyk, 12 méteres | AE7MLD 5ZH07 36-204-Elektrosztatikusan festett zománc12420 "78 "36 "1600 font€3,197.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 55-243 tárolószekrény 12-es mérőműszer 66 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség
€4,844.02 /Mértékegység