STRONG HOLD 35-303 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AA7JQJ 16A387

STRONG HOLD 35-303 tárolószekrény 12-es mérőműszer 66 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA7JQJ Modell: 35-303Kereszthivatkozás: 16A387

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,583.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyÖsszeállított
Szekrény színeSötét szürke
Ajtó típusaStandard
befejezZománc
Nyomtáv12
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység30 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás1900 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 207.75
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 36-304 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AA7JQK 16A388 36-304478 "36 "1900 font€4,908.05
ajánlatkérés
STRONG HOLD 45-303 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AA7JQL 16A389 45-303366 "48 "1200 font€7,892.59
STRONG HOLD 46-304 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 48 hüvelyk szélesség | AA7JQM 16A390 46-304478 "48 "1200 font€5,986.39
ajánlatkérés
STRONG HOLD 55-303 tárolószekrény, 12 méter, 66" magasság, 60" szélesség | AA7JQN 16A391 55-303366 "60 "1650 font€7,449.64
STRONG HOLD 56-304 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA7JQP 16A392 56-304478 "60 "1650 font€6,059.42
ajánlatkérés
STRONG HOLD 65-303 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség | AA7JQQ 16A393 65-303366 "72 "1525 font€6,617.23
ajánlatkérés
STRONG HOLD 66-304 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség | AA7JQR 16A394 66-304478 "72 "1525 font€7,402.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 35-303 tárolószekrény 12-es mérőműszer 66 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség
€5,583.61 /Mértékegység