STRONG HOLD 33.5-242 munkalapon hegesztett tárolószekrény 12 Ga. | AB3MFP 1UBV7

STRONG HOLD 33.5-242 pultos tárolószekrény hegesztve 12 Ga.

Raktáron
Tétel: AB3MFP Modell: 33.5-242Kereszthivatkozás: 1UBV7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,683.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPultos tárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSötét szürke
Ajtó típusaStandard
befejezZománc
Nyomtáv12
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység24 "
Teljes magasság42 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás1900 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 131.4
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 23-202 Munkalapos tárolószekrény hegesztett 12 Ga. | AB3MFK 1UBV3 23-20220 "36 "24 "1000 font€2,596.64
STRONG HOLD 33-202 Munkalapos tárolószekrény hegesztett 12 Ga. | AB3MFL 1UBV4 33-20220 "36 "36 "1600 font€3,235.60
STRONG HOLD 33.5-202 Munkalapon hegesztett tárolószekrény 12 Ga. | AB3MFM 1UBV5 33.5-20220 "42 "36 "1600 font€3,451.79
STRONG HOLD 33-242 pult tárolószekrény hegesztett 12 Ga. | AB3MFN 1UBV6 33-24224 "36 "36 "1900 font€3,567.85
STRONG HOLD 43.5-242 munkalapon hegesztett tárolószekrény 12 Ga. | AB3MFQ 1UBV8 43.5-24224 "42 "48 "1200 font€4,187.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 33.5-242 pultos tárolószekrény hegesztve 12 Ga.
€3,683.40 /Mértékegység