Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 90642 Újratölthető zseblámpa sárga LED | AB7PHT 23X772

STREAMLIGHT 90642 Újratölthető zseblámpa sárga LED

Raktáron
Tétel: AB7PHT Típus: 90642Kereszthivatkozás: 23X772
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
€243.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAndroid Wear
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje3.5/16 óra.
Az akkumulátorcsereMfr. 90542. sz
akkumulátor méreteC
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága68 / 37m
TestszínSárga
Test Dia.2.75 "
test anyagaNylon polimer
Gyertyafény11,500/350
Átmérő2.875 "
Cseppértékelés2m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítÁllítható
Ütésállóság2m
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz9.187 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény200/63 ​​lm
Fénykimeneti módokMagas alacsony
Lumens200/63
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény200
Az elemek száma4
Töltések száma1000
Csúcsugár intenzitása1150 350/XNUMX XNUMX cd
Futási idő magas beállításon3.5 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1
Biztonsági besorolásNem Meghatározott
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel23.1 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeCseppértékelésÖsszpontosítÜtésállóságA lámpa élettartamaHosszÁr
STREAMLIGHT 68602 zseblámpa Led polimer gyanta Aa 7 hüvelyk | AF6UEJ 20JN15 686021"Igen6 XNUMX óra.1mRögzített1m50K óra.7"€106.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 90642 Újratölthető zseblámpa sárga LED
€243.11 /Mértékegység