Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL R1185-06 Free Running Helical Insert, 6-32 Thread Size, 12PK | CH3VCC

HELICOIL R1185-06 szabadon futó csavaros betét, 6-32 menetméret, 12PK

Raktáron
Tétel: CH3VCC Modell: R1185-06

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€34.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret#26
Ingyenes tekercs Dia.0.185 "
Beszúrás hossza0.207 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség12
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret6-32
Menet típusaSzabadon futás, UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL R1185-06 szabadon futó csavaros betét, 6-32 menetméret, 12PK
€34.41 /csomag