Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREAMLIGHT 68602 zseblámpa Led polimer gyanta Aa 7 hüvelyk | AF6UEJ 20JN15

STREAMLIGHT 68602 Zseblámpa LED polimer gyanta Aa 7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6UEJ Típus: 68602Kereszthivatkozás: 20JN15
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
€106.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAndroid Wear
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje6 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága130m
TestszínSárga
Test Dia.1.63 "
test anyagaPolimer gyanta
Gyertyafény4200
Átmérő1"
Cseppértékelés1m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
Ütésállóság1m
A lámpa élettartama50K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz7"
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény100 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens100
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény100
Az elemek száma4
Csúcsugár intenzitása4200cd
Pótlámpa68052
PótlámpaIgen
Futási idő magas beállításon6 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 1
Biztonsági besorolás1,2 osztály, 1. osztály, C, D, F, G csoport 1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport, 3. osztály, T4 hőmérsékleti kód, gázbányákban használható, csak metán/levegő, jóváhagyott sz. 20-A060002-0, Megfelel az alkalmazandó európai közösségi irányelveknek
KapcsolótípusNyomógomb / farok kapcsoló
Víz behatolási besorolásIP67, vízálló 1 m-ig 30 percig.
Súly elemekkel7.6 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8513100000

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeCseppértékelésÖsszpontosítÜtésállóságA lámpa élettartamaHosszÁr
STREAMLIGHT 90642 Újratölthető zseblámpa sárga LED | AB7PHT 23X772 906422.875 "Nem3.5/16 óra.2mÁllítható2m50,000 XNUMX óra.9.187 "€243.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREAMLIGHT 68602 Zseblámpa LED polimer gyanta Aa 7 hüvelyk
€106.12 /Mértékegység