RED HAT 3/2 hüvelykes mágnesszelep


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolatok: 1/2 "vezeték 18" vezetékkel , Hz: 50/60 , IP besorolás: 66 , Média: Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz , Tömítés anyaga: NBR , Szelep kialakítása: 3-utas / 2-helyzetű
StílusModellTeljes magasságKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzelep konfigurációFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
EF8320G17424 / DCDD
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Egyetemes24 VDC€425.06
A
8320G192120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normálisan nyitva110 / 120 VAC€332.78
B
8320G194120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normálisan nyitva110 / 120 VAC€271.97
A
8320G176120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Egyetemes110 / 120 VAC€266.96
B
EF8321G001120/60 110/50DA
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Általában zárt110 / 120 VAC€794.67
C
EF8321G00224 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Általában zárt24 VDC€793.74
C
8321G001120/60 110/50DA
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Általában zárt110 / 120 VAC€662.20
C
EF8321G00124 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Általában zárt24 VDC€791.43
C
8321G00124 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Általában zárt24 VDC€729.95
B
8320G136120/60 110/50DA
3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normálisan nyitva110 / 120 VAC€211.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?