STRAUB STR36052 nyitott hajlékony tengelykapcsoló, 168.3 mm-es cső külső átmérője, 6 hüvelykes IPS, NBR tömítés, SS | CN2FZY

STRAUB STR36052 nyitott rugalmas tengelykapcsoló, 168.3 mm-es cső külső átmérője, 6 hüvelykes IPS, NBR tömítés, SS

Cikkszám: CN2FZY Modell: STR36052
€614.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyitott Flex körbetekerhető csőcsatlakozás

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszCsőméretÁr
STRAUB STR35001 nyitott hajlékony csatlakozó, 48.3 mm-es cső külső átmérőjű, 1-1/2 hüvelykes IPS, horganyzott acél | AE4UBM 5MTC6 STR350016 mm -es imbusz3"1.5 "€346.76
STRAUB STR35151 nyitott hajlékony tengelykapcsoló, 60.3 mm-es cső külső átmérője, 2 hüvelykes IPS, EPDM tömítés, horganyzott acél | AE4UBN 5MTC7 STR351516 mm -es imbusz3"2"€366.19
STRAUB STR35201 nyitott hajlékony tengelykapcsoló, 73 mm-es nyitott cső külső átmérője, 2-1/2 hüvelykes IPS, horganyzott acél | AE4UBP 5MTC8 STR352016 mm -es imbusz3"2.5 "€398.95
STRAUB STR35351 nyitott hajlékony tengelykapcsoló, 88.9 mm-es cső külső átmérője, 3 hüvelykes IPS, EPDM tömítés, horganyzott acél | AE4UBQ 5MTC9 STR353516 mm -es imbusz3 7 / 10 "3"€430.03
STRAUB STR35651 nyitott hajlékony csatlakozó, 114.3 mm-es cső külső átmérője, 4 hüvelykes IPS, horganyzott acél | AE4UBR 5MTD0 STR356516 mm -es imbusz3 7 / 10 "4"€445.57
STRAUB STR35901 nyitott hajlékony csatlakozó, 139.7 mm-es cső külső átmérője, 5 hüvelykes IPS, horganyzott acél | AE4UBT 5MTD1 STR359018 mm -es imbusz4 1 / 5 "5"€543.33
STRAUB STR36051 nyitott hajlékony csatlakozó, 168.3 mm-es cső külső átmérője, 6 hüvelykes IPS, horganyzott acél | AE4UBU 5MTD2 STR360518 mm -es imbusz4 1 / 5 "6"€598.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRAUB STR36052 nyitott rugalmas tengelykapcsoló, 168.3 mm-es cső külső átmérője, 6 hüvelykes IPS, NBR tömítés, SS
€614.97 /Mértékegység