Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STRAUB STR35651 nyitott hajlékony csatlakozó, 114.3 mm-es cső külső átmérője, 4 hüvelykes IPS, horganyzott acél | AE4UBR 5MTD0

STRAUB STR35651 nyitott rugalmas tengelykapcsoló, 114.3 mm-es cső külső átmérője, 4 hüvelykes IPS, horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AE4UBR Modell: STR35651Kereszthivatkozás: 5MTD0

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€445.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyitott Flex körbetekerhető csőcsatlakozás
test anyaga304 Stainless Steel
Csavar anyagaGalvanizált acél
Csavar mérete6 mm -es imbusz
TömítőanyagEPDM
Hossz3 7 / 10 "
Max. Nyomás232 psi
Csavarok száma2
Csőméret4"
Temp. Hatótávolság-4 foktól 212 fokig F
Vákuum besorolása28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.143
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód7307290090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszCsőméretÁr
STRAUB STR35001 nyitott hajlékony csatlakozó, 48.3 mm-es cső külső átmérőjű, 1-1/2 hüvelykes IPS, horganyzott acél | AE4UBM 5MTC6 STR350016 mm -es imbusz3"1.5 "€346.76
STRAUB STR35151 nyitott hajlékony tengelykapcsoló, 60.3 mm-es cső külső átmérője, 2 hüvelykes IPS, EPDM tömítés, horganyzott acél | AE4UBN 5MTC7 STR351516 mm -es imbusz3"2"€366.19
STRAUB STR35201 nyitott hajlékony tengelykapcsoló, 73 mm-es nyitott cső külső átmérője, 2-1/2 hüvelykes IPS, horganyzott acél | AE4UBP 5MTC8 STR352016 mm -es imbusz3"2.5 "€398.95
STRAUB STR35351 nyitott hajlékony tengelykapcsoló, 88.9 mm-es cső külső átmérője, 3 hüvelykes IPS, EPDM tömítés, horganyzott acél | AE4UBQ 5MTC9 STR353516 mm -es imbusz3 7 / 10 "3"€430.03
STRAUB STR35901 nyitott hajlékony csatlakozó, 139.7 mm-es cső külső átmérője, 5 hüvelykes IPS, horganyzott acél | AE4UBT 5MTD1 STR359018 mm -es imbusz4 1 / 5 "5"€543.33
STRAUB STR36051 nyitott hajlékony csatlakozó, 168.3 mm-es cső külső átmérője, 6 hüvelykes IPS, horganyzott acél | AE4UBU 5MTD2 STR360518 mm -es imbusz4 1 / 5 "6"€598.26
STRAUB STR35000 nyitott rugalmas tengelykapcsoló, 48.3 mm-es cső külső átmérője, 1-1/2 hüvelykes IPS, EPDM tömítés, SS csavar | CN2FZC STR35000---€303.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRAUB STR35651 nyitott rugalmas tengelykapcsoló, 114.3 mm-es cső külső átmérője, 4 hüvelykes IPS, horganyzott acél
€445.57 /Mértékegység