A Straub STR20650 Grip L csatlakozót sima végű csövek összekötésére tervezték, így nincs szükség speciális előkészületekre vagy szerszámokra. Az összeszereléshez csak nyomatékkulcs szükséges a csőkötés rögzítéséhez. Ez a csatlakozó mindenféle sima végű csőhöz csatlakoztatható, acélból, rozsdamentes acélból, gömbgrafitos öntöttvasból, FRP-ből, PVC-ből, CPVC-ből, C900-ból, betonból vagy CuNi-ból.
Jellemzők:
- Egyedülálló, alacsony profilú kialakítással rendelkezik, amely a cső vagy cső kerülete mentén záródik, és kenőanyag nélkül szoros tömítést hoz létre.
- Szúrós kialakítású, amely gyors telepítést és gyors javítást tesz lehetővé a meglévő csővezetékekben.
- Kompenzálja az axiális mozgást és a szögelhajlást, valamint csillapítja a víz-kalapács-, rezgés- és szerkezeti zajt.
- Ez a markolat L tengelykapcsoló kompakt kialakítású, így helyet takarít meg, és lehetővé teszi a szűk helyeken történő felszerelést.
- Egyedülálló fogazattal rendelkezik, amely összekapcsolja a cső külső felületeit, hogy elektromos vezetőképességet biztosítson a csőcsatlakozáson keresztül.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez a tengelykapcsoló korrózióálló?
V. Igen, 316-os rozsdamentes acélból készült, és polírozott felülettel rendelkezik, hogy kiválóan ellenálljon a korróziónak, a hőmérsékletnek és a vegyszereknek.
K. Használható-e a tengelykapcsoló veszélyes környezetben?
V. Ez a Straub tengelykapcsoló ellenáll a hő- vagy tűzveszélynek, ezért speciális felszerelés vagy engedélyek nélkül is felszerelhető zárt helyekre.
K. Mi a célja az EPDM tömítésnek a tengelykapcsolóban?
V. Az EPDM tömítés kiváló védelmet nyújt magas nyomáson és vákuumban. Ellenáll továbbá a víznek, híg savaknak, lúgoknak, sóknak és egyéb vegyszereknek, amelyek befolyásolhatják a tengelykapcsoló működési teljesítményét.