Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STRAUB STR20000 Grip L csatlakozó, 3/4 hüvelykes csőméret | AE4UBA 5MTA5

STRAUB STR20000 Grip L csatlakozó, 3/4 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AE4UBA Modell: STR20000Kereszthivatkozás: 5MTA5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€224.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrip L csőkapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Csavar anyaga316 Stainless Steel
Csavar mérete5 mm -es imbusz
TömítőanyagEPDM
Hossz1 4 / 5 "
Max. Nyomás232 psi
Csavarok száma1
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 212 fokig F
Vákuum besorolása28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7307290090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsavar méreteHosszCsavarok számaCsőméretÁr
STRAUB STR20100 Grip L csatlakozó, 1 hüvelykes csőméret | AE4UBB 5MTA6 STR20100316 Stainless Steel5 mm -es imbusz1 4 / 5 "11"€229.34
STRAUB STR20200 Grip L csatlakozó, 1-1/4 hüvelykes csőméret | AE4UBC 5MTA7 STR20200316 Stainless Steel6 mm -es imbusz2 2 / 5 "11.25 "€278.99
STRAUB STR20300 Grip L csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes csőméret | AE4UBD 5MTA8 STR20300316 Stainless Steel6 mm -es imbusz2 2 / 5 "11.5 "€289.89
STRAUB STR20450 Grip L csatlakozó, 2 hüvelykes csőméret | AE4UBE 5MTA9 STR20450316 Stainless Steel6 mm -es imbusz3"12"€341.34
STRAUB STR20500 Grip L csatlakozó, 2-1/2 hüvelykes csőméret | AE4UBF 5MTC0 STR20500316 Stainless Steel6 mm -es imbusz3 7 / 10 "22.5 "€435.44
STRAUB STR20650 Grip L csatlakozó, 3 hüvelykes csőméret | AE4UBG 5MTC1 STR20650316 Stainless Steel6 mm -es imbusz3 7 / 10 "23"€474.45
STRAUB STR20900 Grip L csatlakozó, 4 hüvelykes csőméret | AE4UBH 5MTC2 STR20900316 Stainless Steel6 mm -es imbusz3 7 / 10 "24"€524.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRAUB STR20000 Grip L csatlakozó, 3/4 hüvelykes csőméret
€224.53 /Mértékegység