STORM INTERFACE AXS MAG AJTÓZÁR 1200 Elektromágneses zár fali tartó 1200 font | AH3YHW 33UC42

STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 1200 Elektromágneses zár falra szerelhető 1200 lbs

Raktáron
Tétel: AH3YHW Modell: AXS MAG DOOR LOCK 1200Kereszthivatkozás: 33UC42

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€726.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromágneses zár
Amp húzás @ 12V500mA
Amp húzás @ 24V250mA
befejezCsiszolt
Tartóerő (Lb.)1200
Bemeneti feszültség12/24 VDC
A zár testének mélysége (hüvelyk)1-9/16
A zár testének hossza (hüvelykben)10-15/32
Zárja le a test szélességét2-55/64
AnyagAcél
Mfr. SorozatAX kiterjesztés
Megnyitó műveletAzonnali kiadás
típusFalra szerelhető felület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.07
Származási országTW

Termék részletek:

    • Armatúra hossza (hüvelyk): 7-9 / 32
    • Armatúra szélessége (hüvelyk): 2-25 / 64
    • Armatúra mélysége (hüvelyk): 5/8
    • Kiadási késleltetés: Azonnali

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 600 Elektromágneses zár falra szerelhető 600 lbs | AH3YHV 33UC41 AXS MAG AJTÓZÁR 600€474.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STORM INTERFACE AXS MAG DOOR LOCK 1200 Elektromágneses zár falra szerelhető 1200 lbs
€726.71 /Mértékegység