Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STEEL CITY 61 W padlódoboz, bélyegzett acél 2 15/16 hüvelyk hosszúság | AC3GJN 2TEC7

STEEL CITY 61 W padlódoboz, bélyegzett acél 2 15/16 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AC3GJN Típus: 61 WKereszthivatkozás: 2TEC7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€279.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló doboz
Kapacitás31 Cu.
Magasság3 11 / 16 "
Hossz2 15 / 16 "
AnyagBélyegzett acél
A bandák száma1
Nyitó méret5.25 "
AlakNégyszögletes
Szélesség5 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fapadlós alkalmazásokhoz

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKapacitásMagasságSzélességHosszAnyagA bandák számaNyitó méretÁr
STEEL CITY 664-SC padlódoboz, rejtett szervizacél | AC3GJJ 2TEC3 664-SCRejtett szolgálat90 Cu.3.75 "10.25 "4 11 / 16 "Bélyegzett acél24.75 "€475.22
STEEL CITY 642 P Floor Box Two Gang Nem fém | AC3GJM 2TEC6 642 PKét banda85.5 Cu.6"5.38 "7"PVC27"€1,744.29
STEEL CITY FPT449 Padlódoboz Duplex Acél | AC3GJP 2TEC8 FPT449Átszúrható, duplex aljzat, előre vezetékes Pigtail vég a csatlakozódobozban27 Cu.16.5 "2"5.75 "Horganyzott acél sárgaréz borítással25.75 "€1,368.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STEEL CITY 61 W padlódoboz, bélyegzett acél 2 15/16 hüvelyk hossz
€279.92 /Mértékegység