Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VICKERS 26005-RZE fogaskerék-szivattyú elmozdulása 0.84 Gpm 11.5 Jobb | AB4ZPG 20V873

VICKERS 26005-RZE fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.84 Gpm 11.5 jobb

Raktáron
Tétel: AB4ZPG Modell: 26005-RZEKereszthivatkozás: 20V873
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
€1,088.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus fogaskerék-szivattyú
FedőanyagAlumínium
DesignA
A méret3.18 "
Elmozdulás0.84 Cu. In./Rev.
GPM @ 3600 fordulat / perc és 1000 PSI11.5
HázAlumínium
Hossz5.24 "
Max. Folyamatos PSI3000
Max. Időszakos nyomás3500 PSI
Max. FORDULAT3600
Min. FORDULAT750
Felszerelés2 Csavar SAE A
Portok (bemenet)1-5/16-12
Portok (Outlet)7 / 8-14
ForgásJobb
Tengelyhosszabbítás (hüvelyk)5/8 x 1-1 / 4 9 fogazat
Szélesség5.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8413600030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretElmozdulásHosszForgásÁr
VICKERS 26014-LAF Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat ,39 Gpm 4.5 Bal | AB4ZNW 20V863 26014-LAF2.86 "0.39 Cu. In./Rev.4.92 "Bal€1,060.27
VICKERS 26001-LZJ Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.4 Gpm 5.3 Bal | AB4ZNX 20V864 26001-LZJ2.86 "0.4 Cu. In./Rev.4.92 "Bal€1,054.26
VICKERS 26001-RZJ Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.4 Gpm 5.3 Jobb | AB4ZNY 20V865 26001-RZJ2.86 "0.4 Cu. In./Rev.4.92 "Jobb€1,021.77
VICKERS 26002-LZJ Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.5 Gpm 6.6 Bal | AB4ZNZ 20V866 26002-LZJ2.93 "0.5 Cu. In./Rev.5"Bal€1,150.09
VICKERS 26002-RZJ Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.5 Gpm 6.6 Jobb | AB4ZPA 20V867 26002-RZJ2.93 "0.5 Cu. In./Rev.5"Jobb€1,054.26
VICKERS 26003-LZJ Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.58 Gpm 7.8 Bal | AB4ZPB 20V868 26003-LZJ2.99 "0.58 Cu. In./Rev.5.05 "Bal€989.34
VICKERS 26003-RZJ Fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.58 Gpm 7.8 Jobb | AB4ZPC 20V869 26003-RZJ2.99 "0.58 Cu. In./Rev.5.05 "Jobb€1,134.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VICKERS 26005-RZE fogaskerék-szivattyú lökettérfogat 0.84 Gpm 11.5 jobb
€1,088.19 /Mértékegység