Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STEEL CITY 664-SC padlódoboz, rejtett szervizacél | AC3GJJ 2TEC3

STEEL CITY 664-SC padlódoboz, rejtett szervizacél

Raktáron
Tétel: AC3GJJ Modell: 664-SCKereszthivatkozás: 2TEC3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€475.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló doboz
Kapacitás90 Cu.
Magasság3.75 "
Hossz4 11 / 16 "
AnyagBélyegzett acél
A bandák száma2
Nyitó méret4.75 "
AlakNégyszögletes
típusRejtett szolgálat
Szélesség10.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8536908030
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Csuklós padlólemez

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKapacitásMagasságSzélességHosszAnyagA bandák számaNyitó méretÁr
STEEL CITY 642 P Floor Box Two Gang Nem fém | AC3GJM 2TEC6 642 PKét banda85.5 Cu.6"5.38 "7"PVC27"€1,744.29
STEEL CITY 61 W padlódoboz, bélyegzett acél 2 15/16 hüvelyk hosszúság | AC3GJN 2TEC7 61 W-31 Cu.3 11 / 16 "5 5 / 16 "2 15 / 16 "Bélyegzett acél15.25 "€279.92
STEEL CITY FPT449 Padlódoboz Duplex Acél | AC3GJP 2TEC8 FPT449Átszúrható, duplex aljzat, előre vezetékes Pigtail vég a csatlakozódobozban27 Cu.16.5 "2"5.75 "Horganyzott acél sárgaréz borítással25.75 "€1,368.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STEEL CITY 664-SC padlódoboz, rejtett szervizacél
€475.22 /Mértékegység