Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START INTERNATIONAL DC6050C automatikus címkeadagoló 11 hüvelyk hossz x 11 hüvelyk szélesség | AF7DYT 20XE06

START INTERNATIONAL DC6050C automatikus címkeadagoló 11 hüvelyk hossz x 11 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF7DYT Modell: DC6050CKereszthivatkozás: 20XE06
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
€1,358.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztó
színekFekete
Core Dia.1 "és 3"
Előtolás sebessége3.3 hüvelyk/sec.
Magasság15 "
Címke hossza0.50–6 ”
Hossz11 "
Bélés szélességi kapacitás0.25–4.5 ”
AnyagRozsdamentes acél és alumínium
Roll kapacitás16 "
Feszültség110/115
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8422309120

Termék részletek:

    • Előtolás sebessége (3.3 hüvelyk / másodperc)
    • Max. Címke hossza (6 ")
    • Max. Címke szélessége (4-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
START INTERNATIONAL DC6050 automatikus címkeadagoló 11 hüvelyk hossz x 11 hüvelyk szélesség | AF7DYR 20XE05 DC6050€1,186.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL DC6050C automatikus címkeadagoló 11 hüvelyk hossz x 11 hüvelyk szélesség
€1,358.96 /Mértékegység