BUSSMANN MDQ-V sorozatú üveg és kerámia biztosítékok


Szűrő
Átmérő: 6.76mm , Hossz: 32.82mm , Mfr. Sorozat: MDQ-V , Szerelési mód: Board Mount , Csomagolás: Tömeg , Megszakítás típusa: Tengelyirányú , Feszültség (AC): 250 VAC
StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaTételÁr (ÁFA nélkül)
A
MDQ-V-3/16
Henger alakú ólom187.5mA3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújásKerámia biztosíték€21.32
A
MDQ-V-3
Henger alakú ólom3A3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújásKerámia biztosíték€18.47
B
MDQ-V-3/8
Henger alakú ólom375mA3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújásKerámia biztosíték€19.79
A
MDQ-V-1/8
Henger alakú ólom125mA3AG (6.3 x 32 mm)Lassú fújásKerámia biztosíték€21.32
A
MDQ-V-2-1 / 2
Hengeres ólommal2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték€18.47
A
MDQ-V-4/10
Hengeres ólommal400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Időkésleltetés / Lassú fújásÜveg biztosíték€19.79

MDQ-V sorozatú üveg és kerámia biztosítékok

A Bussmann MDQ-V sorozatú üveg- és kerámia biztosítékokat motorvezérlőkben és elektronikus eszközökben használják az áramkörök túláram és rövidzárlat elleni védelmére. Ezek a biztosítékok nikkelezett sárgaréz végsapkával rendelkeznek a jó elektromos vezetőképesség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. A névleges áramerősségük 125 mA és 3 A között van. Ezek az üveg- és kerámiabiztosítékok lassú fújású és késleltetett biztosítékokkal kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?