Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT T230XRL mikrométer, 0-1 hüvelykes tartomány, 0.0001 hüvelykes racsnis, keményfém homloklapok | AC4GUA 2ZTX8 / 50944

STARRETT T230XRL mikrométer, 0-1 hüvelykes tartomány, 0.0001 hüvelykes racsnis, keményfém lapok

Raktáron
Tétel: AC4GUA Modell: T230XRLKereszthivatkozás: 2ZTX8 / 50944
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
€619.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső mikrométer
ÜllőLakás
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaGyűrű
Választék0–1 ”
Felbontás0.0001 "
OrsóLakás
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Továbbfejlesztett hüvelykialakítás lépcsőzetes vonalakkal és különálló figurákkal, amelyek pontos és könnyű olvashatóságot biztosítanak
    • Nagyon merev és stabil egy darabból álló orsó
    • Stabil keret és gyűszű kialakítás a könnyű kezelés érdekében
    • Gyorsan olvasható ábrák gyors és egyszerű beállítással
    • A kúpos keret lehetővé teszi a szűk résekben és szűk helyeken való használatát

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásGyűszűÁr
STARRETT T230XFL külső mikrométer, 1 hüvelykes tartomány, súrlódó gyűszű, gyűrű | AC4GUC 2ZTY1 / 50947 T230XFL0–1 ”0.0001 "Súrlódás€618.08
STARRETT T436.1XFL-1 külső mikrométer 1 hüvelykes súrlódással | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10–1 ”0.0001 "Súrlódás€386.11
STARRETT T436.1XFL-2 külső mikrométer 2 hüvelykes súrlódás | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007 T436.1XFL-21–2 ”0.0001 "Súrlódás€472.73
STARRETT T436.1XFL-3 külső mikrométer 3 hüvelykes súrlódás | AC4GWM 2ZUA2 / 68015 T436.1XFL-32–3 ”0.0001 "Súrlódás€585.76
STARRETT 436.1XRL-5 külső mikrométer, 5 hüvelykes racsnis | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54–5 ”0.001 "Ratchet€653.97
STARRETT 436.1XRL-6 külső mikrométer 6 hüvelykes racsnis | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030 436.1XRL-65–6 ”0.001 "Ratchet€639.00
STARRETT T2XRL Külső mikrométeres mech 1 - 2 hüvelyk 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024 T2XRL1–2 ”0.001 "Ratchet€747.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT T230XRL mikrométer, 0-1 hüvelykes tartomány, 0.0001 hüvelykes racsnis, keményfém lapok
€619.13 /Mértékegység