Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT T230XFL külső mikrométer, 1 hüvelykes tartomány, súrlódó gyűszű, gyűrű | AC4GUC 2ZTY1 / 50947

STARRETT T230XFL külső mikrométer, 1 hüvelykes tartomány, súrlódó gyűszű, gyűrű

Raktáron
Tétel: AC4GUC Típus: T230XFLKereszthivatkozás: 2ZTY1 / 50947
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
€574.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső mikrométer
ÜllőLakás
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaGyűrű
Választék0–1 ”
Felbontás0.0001 "
OrsóLakás
GyűszűSúrlódás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csillogásmentes, szatén króm bevonat külső mikrométerrel, nóniusz skálával a kis alkatrészek külső méretének pontos méréséhez
    • Fejlett hüvelykialakítás lépcsőzetes vonalakkal és különálló figurákkal a könnyű olvashatóság érdekében
    • Kiegyensúlyozott keret és gyűszű kialakítás gyűrűs típusú rögzítőanyával a gyors és biztonságos reteszeléshez
    • Kemény és stabil egy darabból álló orsó a nagyobb pontosság érdekében
    • Kúpos kerettel rendelkezik, szűk résekben és szűk helyeken való használatra
    • A mikrolapolt és lapos keményfém felületek kopásállóságot biztosítanak még ismételt használat után is

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A külső mikrométerek és a mikrométeres tolómérők megegyeznek?

V. Igen, a külső mikrométereket mikrométeres tolómérőknek is nevezik.

K. Mi a Starrett T230XFL mikrométer pontossága?

V. A pontossága +/-0.00005 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásGyűszűÁr
STARRETT T230XRL mikrométer, 0-1 hüvelykes tartomány, 0.0001 hüvelykes racsnis, keményfém homloklapok | AC4GUA 2ZTX8 / 50944 T230XRL0–1 ”0.0001 "Ratchet€540.89
STARRETT T436.1XFL-1 külső mikrométer 1 hüvelykes súrlódással | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10–1 ”0.0001 "Súrlódás€355.87
STARRETT T436.1XFL-2 külső mikrométer 2 hüvelykes súrlódás | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007 T436.1XFL-21–2 ”0.0001 "Súrlódás€445.55
STARRETT T436.1XFL-3 külső mikrométer 3 hüvelykes súrlódás | AC4GWM 2ZUA2 / 68015 T436.1XFL-32–3 ”0.0001 "Súrlódás€545.49
STARRETT 436.1XRL-5 külső mikrométer, 5 hüvelykes racsnis | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54–5 ”0.001 "Ratchet€613.81
STARRETT 436.1XRL-6 külső mikrométer 6 hüvelykes racsnis | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030 436.1XRL-65–6 ”0.001 "Ratchet€665.62
STARRETT T2XRL Külső mikrométeres mech 1 - 2 hüvelyk 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024 T2XRL1–2 ”0.001 "Ratchet€698.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT T230XFL külső mikrométer, 1 hüvelykes tartomány, súrlódó gyűszű, gyűrű
€574.86 /Mértékegység