Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT T436.1XFL-2 külső mikrométer 2 hüvelykes súrlódás | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007

STARRETT T436.1XFL-2 külső mikrométer, 2 hüvelykes súrlódás

Raktáron
Tétel: AC4GUW Típus: T436.1XFL-2Kereszthivatkozás: 2ZTZ9 / 68007

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€472.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső mikrométer
ÜllőLakás
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaGyűrű
Választék1–2 ”
Felbontás0.0001 "
OrsóLakás
GyűszűSúrlódás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásGyűszűÁr
STARRETT T230XRL mikrométer, 0-1 hüvelykes tartomány, 0.0001 hüvelykes racsnis, keményfém homloklapok | AC4GUA 2ZTX8 / 50944 T230XRL0–1 ”0.0001 "Ratchet€619.13
STARRETT T230XFL külső mikrométer, 1 hüvelykes tartomány, súrlódó gyűszű, gyűrű | AC4GUC 2ZTY1 / 50947 T230XFL0–1 ”0.0001 "Súrlódás€618.08
STARRETT T436.1XFL-1 külső mikrométer 1 hüvelykes súrlódással | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10–1 ”0.0001 "Súrlódás€386.11
STARRETT T436.1XFL-3 külső mikrométer 3 hüvelykes súrlódás | AC4GWM 2ZUA2 / 68015 T436.1XFL-32–3 ”0.0001 "Súrlódás€585.76
STARRETT 436.1XRL-5 külső mikrométer, 5 hüvelykes racsnis | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54–5 ”0.001 "Ratchet€653.97
STARRETT 436.1XRL-6 külső mikrométer 6 hüvelykes racsnis | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030 436.1XRL-65–6 ”0.001 "Ratchet€639.00
STARRETT T2XRL Külső mikrométeres mech 1 - 2 hüvelyk 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024 T2XRL1–2 ”0.001 "Ratchet€747.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT T436.1XFL-2 külső mikrométer, 2 hüvelykes súrlódás
€472.73 /Mértékegység