STARRETT S4008-750 tűs mérőkészlet, plusz, 0.626-0.750 hüvelyk tartomány, 125 mérőeszköz | AD6XFL 4CEV1 / 67488

STARRETT S4008-750 tűs mérőkészlet, plusz, 0.626-0.750 hüvelyk hatótáv, 125 mérő

Raktáron
Tétel: AD6XFL Modell: S4008-750Kereszthivatkozás: 4CEV1 / 67488

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€997.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage Plus készlet
Lépések (In.)0.001
Hossz2"
AnyagAcél
Mérési tartomány0.626–0.750 ”
AlakRound
Tolerancia0.0002

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.48
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód9017800000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A Starrett S4008-750 egy 125 részes edzett szerszámacél csapszegméret, amely ideális kis lyukméretek (0.626 - 0.750 hüvelyk) meghatározásához.
    • Ennek a szettnek a 2 hüvelyk hosszú mérőereje RC 60/64 besorolású, és éles, sarokba szorított élektől mentes.
    • Az összes csapnyíláson 0.0002 hüvelyk tűrés van előírva, hogy könnyebben elcsúszhasson kis furatok mérésekor.
    • Ez a Starrett mérőkészlet nagy ütésálló védőtokkal van ellátva, minden résszel különálló nyílásokkal.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMérési tartományÁr
STARRETT S4001-060 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.011-0.060 hüvelyk tartomány, 50 mérőeszköz | AD6XFD 4CEU3 / 67481 S4001-060Pin Gage mínusz készlet0.011–0.060 ”€241.04
STARRETT S4003-250 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.061-0.250 hüvelyk tartomány, 190 mérő | AD6XFF 4CEU5 / 67483 S4003-250Pin Gage mínusz készlet0.061–0.250 ”€539.59
STARRETT S4005-500 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.251-0.500 hüvelyk tartomány, 250 mérő | AD6XFH 4CEU7 / 67485 S4005-500Pin Gage mínusz készlet0.251–0.500 ”€767.48
STARRETT S4006-625 tűs mérőkészlet, plusz, 0.501-0.625 hüvelykes tartomány, 125 mérőeszköz | AD6XFJ 4CEU8 / 67486 S4006-625Pin Gage Plus készlet0.501–0.625 ”€987.26
STARRETT S4009-750 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.626-0.750 hüvelyk tartomány, 125 mérő | AD6XFM 4CEV2 / 67489 S4009-750Pin Gage mínusz készlet0.626–0.750 ”€985.19
STARRETT S4010-832 tűs mérőkészlet, plusz, 0.751-0.832 hüvelykes tartomány, 82 mérőeszköz | AD6XFN 4CEV3 / 67490 S4010-832Pin Gage Plus készlet0.751–0.832 ”€1,687.08
STARRETT S4011-832 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.751-0.832 hüvelyk tartomány, 82 mérőeszköz | AD6XFP 4CEV4 / 67491 S4011-832Pin Gage mínusz készlet0.751–0.832 ”€1,733.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT S4008-750 tűs mérőkészlet, plusz, 0.626-0.750 hüvelyk hatótáv, 125 mérő
€997.85 /Mértékegység