Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT S4001-060 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.011-0.060 hüvelyk tartomány, 50 mérőeszköz | AD6XFD 4CEU3 / 67481

STARRETT S4001-060 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.011-0.060 hüvelyk hatótáv, 50 mérő

Raktáron
Tétel: AD6XFD Modell: S4001-060Kereszthivatkozás: 4CEU3 / 67481

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€241.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Gage mínusz készlet
Lépések (In.)0.001
Hossz2"
AnyagAcél
Mérési tartomány0.011–0.060 ”
AlakRound
Tolerancia0.0002

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9017800000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A Starrett S4001-060 egy mínusztűs mérőkészlet, amely ideális a 0.011-0.060 hüvelykes nyílások méréséhez.
    • Védőtokban található, amely 50 tűs mérőeszközöket tartalmaz, 0.001 hüvelykes lépésekkel és teljesen színkódolt Go / No-Go mérőfogantyúval.
    • Ennek a készletnek a központ nélküli átfedésű csapszegei 0.0002 hüvelykes tűréssel rendelkeznek, a megfelelő méretükkel a felületre vésve.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMérési tartományÁr
STARRETT S4003-250 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.061-0.250 hüvelyk tartomány, 190 mérő | AD6XFF 4CEU5 / 67483 S4003-250Pin Gage mínusz készlet0.061–0.250 ”€539.59
STARRETT S4005-500 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.251-0.500 hüvelyk tartomány, 250 mérő | AD6XFH 4CEU7 / 67485 S4005-500Pin Gage mínusz készlet0.251–0.500 ”€767.48
STARRETT S4006-625 tűs mérőkészlet, plusz, 0.501-0.625 hüvelykes tartomány, 125 mérőeszköz | AD6XFJ 4CEU8 / 67486 S4006-625Pin Gage Plus készlet0.501–0.625 ”€987.26
STARRETT S4008-750 tűs mérőkészlet, plusz, 0.626-0.750 hüvelyk tartomány, 125 mérőeszköz | AD6XFL 4CEV1 / 67488 S4008-750Pin Gage Plus készlet0.626–0.750 ”€997.85
STARRETT S4009-750 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.626-0.750 hüvelyk tartomány, 125 mérő | AD6XFM 4CEV2 / 67489 S4009-750Pin Gage mínusz készlet0.626–0.750 ”€985.19
STARRETT S4010-832 tűs mérőkészlet, plusz, 0.751-0.832 hüvelykes tartomány, 82 mérőeszköz | AD6XFN 4CEV3 / 67490 S4010-832Pin Gage Plus készlet0.751–0.832 ”€1,687.08
STARRETT S4011-832 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.751-0.832 hüvelyk tartomány, 82 mérőeszköz | AD6XFP 4CEV4 / 67491 S4011-832Pin Gage mínusz készlet0.751–0.832 ”€1,733.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT S4001-060 tűs mérőkészlet, mínusz, 0.011-0.060 hüvelyk hatótáv, 50 mérő
€241.04 /Mértékegység