FALLTECH Haspárnák felső törzs csatlakozással, párosítással


A Falltech G8031 haspárnákat a dolgozók arra használják, hogy további párnázást és támasztást biztosítsanak a hasnak vagy a hát alsó részének zárt helyeken végzett magasban végzett munka során, ipari és építőipari környezetben végzett magas munkavégzés során.

Szűrő
Vissza D-gyűrű: Nem , Szín: Fekete sárga , Első D-gyűrű: Nem , Vállpánt csatok: Nem , oldalsó D-gyűrűk: Nem , Kismedencei szíj: Nem
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
G8031L
L€335.95
B
G8031M
M€335.95
B
G8031S
S€330.79
B
G8031XL
XL€330.79

Haspárnák felső törzs csatlakozással, párosítással

A Falltech G8031 haspárnákat a dolgozók arra használják, hogy további párnázást és támasztást biztosítsanak a hasnak vagy a hát alsó részének zárt helyeken végzett magasban végzett munka során, ipari és építőipari környezetben végzett magas munkavégzés során.

Jellemzők

  • Falltech G8031 belly pads feature 8-inch heavyweight web alloy steel construction with a 3-inch anterior support band for structural rigidity and corrosion resistance.
  • These belly pads come with adjustable upper-torso mating buckles and straps for easy attachment to 8021-Series derrick harnesses, ensuring continuous support and stability.
  • They come integrated with fixed-position frontal D-rings ensuring that the worker can comfortably and confidently execute tasks without compromising safety.
  • These belly pads offer seven adjustment positions providing a 9-inch range of fit for a custom and snug fit with maximum comfort and protection.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?