Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C434-12-4R 12 hüvelykes kombinált négyzet alakú készlet; 4 darab | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548

STARRETT C434-12-4R 12 hüvelykes kombinált négyzet alakú készlet; 4 db

Raktáron
Tétel: AC4HAQ Típus: C434-12-4RKereszthivatkozás: 2ZUR3 / 51548
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
€688.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált négyzet szett
Penge befejezéseSzatén króm
Penge hossza12 "
Penge anyagEdzett és edzett acél
befejezSima fekete zománc
Érettségi típusa4R
osztások8. / 16. / 32. / 64.
Fej anyagaAcél
fej típusaTér, Közép, Szögmérő
Darabszám4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kombinált négyzet szett mélység, magasság és szint mérésére, valamint víz-, műszer- és autóipari felületek felírására
    • Edzett és kovácsolt acél fejek, sima fekete zománcozással és fényképbe gravírozott edzett acél pengével a csiszoló folyadékok és a munkahelyi visszaélések elleni teljes védelem érdekében
    • Megfordítható szögmérővel, leíróval, zárcsavarokkal és vízmértékkel van felszerelve a felhasználó kényelme érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTételPenge hosszaPenge anyagDarabszámbefejezÉrettségi típusaosztásokFej anyagaÁr
STARRETT C11H-6-4R 6 hüvelykes kombinált négyzet alakú, edzett acél penge | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4RKombinációs tér6"Edzett és edzett acél2Fekete ránc4R8. / 16. / 32. / 64.Öntöttvas€224.32
STARRETT C11H-12-4R kombinált négyzet alakú készlet, 12 hüvelykes penge - 2 db | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RKombinációs tér12 "Edzett és edzett acél2Fekete ránc4R8. / 16. / 32. / 64.Öntöttvas€233.22
STARRETT 11H-12-4R kombinált négyzet alakú készlet, öntöttvas, acél kivitel - 2 részes | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RKombinált négyzet szett12 "Acél2Fekete ránc4R8. / 16. / 32. / 64.Öntöttvas€187.67
STARRETT C434M-300 300 mm-es kombinációs szett négyzet alakú, acél pengével, fekete felülettel | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Kombinált négyzet szett12 "Acél4Fekete sült zománc351 mm és 1/2 mmAcél€735.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C434-12-4R 12 hüvelykes kombinált négyzet alakú készlet; 4 db
€688.36 /Mértékegység