Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0145 Panel Nut Round 3/8-32 Stainless Steel Plain, 2PK | AA9YLE 1JLL5

APPROVED VENDOR Z0145 panel anya kerek 3/8-32 rozsdamentes acél sima, 2PK

Raktáron
Tétel: AA9YLE Modell: Z0145Kereszthivatkozás: 1JLL5
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
€21.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-32
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság3 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaKerek panel anya
Rockwell KeménységB95
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 8-32
Menet típusaNEF
típusRound
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0145 panel anya kerek 3/8-32 rozsdamentes acél sima, 2PK
€21.25 /csomag