Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 11H-12-4R kombinált négyzet alakú készlet, öntöttvas, acél kivitel - 2 részes | AC8HPT 3AEP9 / 50055

STARRETT 11H-12-4R kombinált négyzet alakú készlet, öntöttvas, acél kivitel - 2 részes

Raktáron
Tétel: AC8HPT Modell: 11H-12-4RKereszthivatkozás: 3AEP9 / 50055
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
€212.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált négyzet szett
Penge befejezéseAcél
Penge hossza12 "
Penge anyagAcél
befejezFekete ránc
Érettségi típusa4R
osztások8. / 16. / 32. / 64.
Fej anyagaÖntöttvas
fej típusaNégyzet
Darabszám2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

A Starrett 11H-12-4R kombinált négyzetkészletet elrendezési és jelölési célokra használják, biztosítva a vágási, fúrási és elrendezési munkák pontosságát. A kézművesek támaszkodnak rá derékszög- és mélységmérésnél, valamint vonalhúzáshoz. Egy acél vonalzóból áll, metrikus és angolszász jelölésekkel, valamint egy levehető fejből, amely különböző szögekben elhelyezhető, így számos feladathoz felbecsülhetetlen értékű.

Jellemzők:

  • A Starrett 11H-12-4R kombinált négyzetes készlet 4R beosztással rendelkezik, 8., 16., 32. és 64. hüvelykben mérve, ami rendkívül részletes és pontos mérést tesz lehetővé.
  • Edzett és edzett acélszerkezetű pengével rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a hajlítással szembeni ellenállást.
  • Ez a kombinált négyzet készlet rendelkezik egy elrendezési eszközzel, amely derékszögek és párhuzamos vonalak írásához használható, valamint használható háromszögletes, gérvágó, mélységmérő, magasságmérő és szintmérőként is.
  • Precíziósan köszörült 90 fokos négyzetes felülettel és 45 fokos gérvágó felülettel rendelkezik.
  • Ez a 11H-12-4R kombinált, négyzet alakú készlet megfordítható rögzítőcsavarral rendelkezik, amellyel a penge megfordítható a rögzítőcsavar vagy anya eltávolítása nélkül, és biztosítja a penge és a fejek megfelelő beállítását.
  • Leírással és vízmértékkel rendelkezik, további funkcionalitást biztosítva a szintezési és jelölési feladatokhoz.
  • Ez a négyzet alakú készlet megfordítható rögzítőcsavarral rendelkezik, amely lehetővé teszi a penge megfordítását a rögzítőcsavar vagy anya eltávolítása nélkül, és biztosítja a penge és a fejek megfelelő beállítását.
  • Öntöttvasból készült, négyzet alakú fejjel rendelkezik a hosszabb élettartam érdekében.
  • Ez a Starrett négyzet alakú készlet könnyen leolvasható beosztásokkal rendelkezik, hogy minimalizálja az emberi hibákat a mérések során.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan állítsuk be az Intermatic CT2000 százalékos ciklusidőkapcsolót?

A.

  • A teljes ciklusidő kiválasztásához forgassa el a gombot, amíg a „Ciklusidő kiválasztása” nyíl egy vonalba nem kerül a háromszöggel.
  • Nyomja meg a ciklusidő kiválasztása gombot a különböző ciklusidők közötti váltáshoz.
  • Tartsa lenyomva a gombot a kiválasztott idő mentéséhez (a LED villog).
  • Állítsa be a gombot addig, amíg a ciklusidő kívánt százaléka egy vonalba nem kerül a háromszöggel.

Termékváltozatok

TermékekModellTételPenge hosszaPenge anyagDarabszámbefejezÉrettségi típusaosztásokFej anyagaÁr
STARRETT C11H-6-4R 6 hüvelykes kombinált négyzet alakú, edzett acél penge | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4RKombinációs tér6"Edzett és edzett acél2Fekete ránc4R8. / 16. / 32. / 64.Öntöttvas€262.49
STARRETT C11H-12-4R kombinált négyzet alakú készlet, 12 hüvelykes penge - 2 db | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RKombinációs tér12 "Edzett és edzett acél2Fekete ránc4R8. / 16. / 32. / 64.Öntöttvas€245.30
STARRETT C434-12-4R 12 hüvelykes kombinált négyzet alakú készlet; 4 darab | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RKombinált négyzet szett12 "Edzett és edzett acél4Sima fekete zománc4R8. / 16. / 32. / 64.Acél€689.98
STARRETT C434M-300 300 mm-es kombinációs szett négyzet alakú, acél pengével, fekete felülettel | AD6XFB 4CEU1 / 56420 C434M-300Kombinált négyzet szett12 "Acél4Fekete sült zománc351 mm és 1/2 mmAcél€743.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 11H-12-4R kombinált négyzet alakú készlet, öntöttvas, acél kivitel - 2 részes
€212.84 /Mértékegység