Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C434M-300 300 mm-es kombinációs szett négyzet alakú, acél pengével, fekete felülettel | AD6XFB 4CEU1 / 56420

STARRETT C434M-300 300 mm-es kombinált készlet négyzettel, acél pengével, fekete felülettel

Raktáron
Tétel: AD6XFB Típus: C434M-300Kereszthivatkozás: 4CEU1 / 56420
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
€743.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált négyzet szett
Penge befejezéseSzatén króm
Penge hossza12 "
Penge anyagAcél
befejezFekete sült zománc
Érettségi típusa35
osztások1 mm és 1/2 mm
Fej anyagaAcél
fej típusaTér, Közép, Szögmérő
Darabszám4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett C434M-300 egy 4 részes, kombinált négyzet alakú készlet, amely tartalmaz egy 12 hüvelykes, edzett acél, fotógravírozott pengét szatén-króm bevonattal, egy edzett acél négyzetfejet, egy középső fejet és egy megfordítható szögmérő fejet. sima fekete zománc bevonattal.
    • A szögletes fejnek precíziós köszörülése, 90 fokos szögletes felülete és 45 fokos gérfelülete van. Használható derékszög/párhuzamos vonalak készítésére és mérőeszközként is használható. A középső fejet egy hengeres vagy négyzet alakú munkadarab középpontjának meghatározására használják.
    • A megfordítható szögmérő fej forgó tornyokkal rendelkezik közvetlen leolvasással, dupla 180 fokos szögmérő skálával, és ideális a szögek pontos mérésére.
    • Ez a Starrett által gyártott négyzetkombinációs készlet megfordítható zárcsavarral, húzóval és vízmértékkel rendelkezik. A megfordítható rögzítőcsavar biztosítja a penge és a fejek megfelelő egy vonalát, mivel lehetővé teszi a penge megfordítását a rögzítőcsavar vagy anya eltávolítása nélkül.

Termékváltozatok

TermékekModellTételPenge hosszaPenge anyagDarabszámbefejezÉrettségi típusaosztásokFej anyagaÁr
STARRETT C11H-6-4R 6 hüvelykes kombinált négyzet alakú, edzett acél penge | AC4HAL 2ZUP8 / 56362 C11H-6-4RKombinációs tér6"Edzett és edzett acél2Fekete ránc4R8. / 16. / 32. / 64.Öntöttvas€262.49
STARRETT C11H-12-4R kombinált négyzet alakú készlet, 12 hüvelykes penge - 2 db | AC4HAN 2ZUR1 / 56366 C11H-12-4RKombinációs tér12 "Edzett és edzett acél2Fekete ránc4R8. / 16. / 32. / 64.Öntöttvas€245.30
STARRETT C434-12-4R 12 hüvelykes kombinált négyzet alakú készlet; 4 darab | AC4HAQ 2ZUR3 / 51548 C434-12-4RKombinált négyzet szett12 "Edzett és edzett acél4Sima fekete zománc4R8. / 16. / 32. / 64.Acél€689.98
STARRETT 11H-12-4R kombinált négyzet alakú készlet, öntöttvas, acél kivitel - 2 részes | AC8HPT 3AEP9 / 50055 11H-12-4RKombinált négyzet szett12 "Acél2Fekete ránc4R8. / 16. / 32. / 64.Öntöttvas€212.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C434M-300 300 mm-es kombinált készlet négyzettel, acél pengével, fekete felülettel
€743.56 /Mértékegység