Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C33H-6-4R kombinált négyzet 2 darab 6 hüvelykes 4r típusú | AE9XAX 6NAY9 / 56392

STARRETT C33H-6-4R kombinált négyzet alakú 2 db 6 hüvelykes típus 4r

Raktáron
Tétel: AE9XAX Típus: C33H-6-4RKereszthivatkozás: 6NAY9 / 56392
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
€298.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinációs tér
Penge befejezéseSzatén króm
Penge hossza6"
Penge anyagEdzett és edzett acél
befejezSima fekete zománc
Érettségi típusa4R
osztások8. / 16. / 32. / 64.
Fej anyagaAcél
fej típusaNégyzet
Darabszám2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett C33H-6-4R egy kétrészes négyzetből álló készlet, amely 2 hüvelyk hosszú (6 cm) edzett és edzett acél pengét tartalmaz, szatén króm felületű és öntöttvas négyzet alakú fej, sima fekete zománc bevonattal.
    • A négyzet alakú fej sokoldalú elrendezési eszköz, amelyet derékszögek, párhuzamos vonalak felírására, magasságok és mélységek ellenőrzésére, valamint a szögek beállítására használnak. Háromszögként, gérként, mélységmérőként, magasságmérőként és szintként is használható.
    • Ez a Starrett kombinációs négyzet szett tartalmaz egy írót, egy vízmértéket és egy megfordítható reteszelőcsavart is, amely lehetővé teszi a penge megfordítását a reteszelő csavar vagy anya eltávolítása nélkül.

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámPenge hosszaPenge anyagbefejezÉrettségi típusaosztásokFej anyagafej típusaÁr
STARRETT C11H-18-4R 18 hüvelykes kombinált négyzet, 2 db | AE6MZZ 5UAP5 / 56370 C11H-18-4R218 "Edzett acélFekete ránc4R8./16./Gyorsolvasás 32./64ÖntöttvasNégyzet€407.29
STARRETT C11H-24-4R kombinált négyzet alakú, 24 hüvelykes, 2 darabos AE6NAA 5UAP6 / 56374 C11H-24-4R224 "Edzett acélFekete ránc4R8./16./Gyorsolvasás 32./64ÖntöttvasNégyzet€471.62
STARRETT C434-12-16R kombinált négyzet alakú készlet, masszív edzett acél penge | AE6NAD 5UAP9 / 51549 C434-12-16R412 "Edzett acélSima fekete16RGyorsolvasás 32./64./Repülőgép gyorsolvasás 50./100.AcélTér, Közép, Szögmérő€782.06
STARRETT 11HC-12-4R kombinált négyzet | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------€278.69
STARRETT C11H-6-16R kombinált négyzet | CU4MVZ 26Z011 C11H-6-16R--------€231.58
STARRETT 11H-24-4R kombinált négyzet | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------€362.44
STARRETT C11HC-12-4R kombinált négyzet | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------€282.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C33H-6-4R kombinált négyzet alakú 2 db 6 hüvelykes típus 4r
€298.71 /Mértékegység