Alap hossza: 42.19 " , Alap szélesség: 42.19 " , gerenda karima szélessége: 4" , Szín: Kék , Karima szélessége: 4" , Villavastagsághoz: 2.5 " , Villa szélességhez: 7.5 " , Fork Pocket Center: 24 " , Villa cső magassága: 2 1 / 2 " , Villa cső szélessége: 7 1 / 2 " , hasmagasság: 120.25 " , Anyaga: Acél , Görgők száma: Egyik sem , Eltolás alaphossz: 42 3 / 16 " , Eltolás alapszélesség: 42 3 / 16 " , Üzemmód: Kézikönyv , Forgatás: 360 fok , I-gerenda magassága alatt: 120 1 / 4 " , Szélesség: 59.69 "