Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C11H-18-4R 18 hüvelykes kombinált négyzet, 2 db | AE6MZZ 5UAP5 / 56370

STARRETT C11H-18-4R 18 hüvelykes kombinált négyzet, 2 db

Raktáron
Tétel: AE6MZZ Típus: C11H-18-4RKereszthivatkozás: 5UAP5 / 56370

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€348.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinációs tér
Penge befejezéseSzatén króm
Penge hossza18 "
Penge anyagEdzett acél
befejezFekete ránc
Érettségi típusa4R
osztások8./16./Gyorsolvasás 32./64
Fej anyagaÖntöttvas
fej típusaNégyzet
Darabszám2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kombinált négyzet mélység-, magasság- és szintmérésre, valamint gépkocsi-, műszer- és gépkarbantartási műveletekre
    • Öntöttvas fej fekete ráncos bevonattal a nagy ütési szilárdság érdekében és gépi osztású edzett acél pengével szatén króm bevonattal a csillogás csökkentése érdekében
    • Reverzibilis íróval, zárcsavarral és vízmértékkel van felszerelve a felhasználó kényelme érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámPenge hosszaPenge anyagbefejezÉrettségi típusaosztásokFej anyagafej típusaÁr
STARRETT C11H-24-4R kombinált négyzet alakú, 24 hüvelykes, 2 darabos AE6NAA 5UAP6 / 56374 C11H-24-4R224 "Edzett acélFekete ránc4R8./16./Gyorsolvasás 32./64ÖntöttvasNégyzet€403.05
STARRETT C434-12-16R kombinált négyzet alakú készlet, masszív edzett acél penge | AE6NAD 5UAP9 / 51549 C434-12-16R412 "Edzett acélSima fekete16RGyorsolvasás 32./64./Repülőgép gyorsolvasás 50./100.AcélTér, Közép, Szögmérő€743.55
STARRETT C33H-6-4R kombinált négyzet 2 darab 6 hüvelykes 4r típusú | AE9XAX 6NAY9 / 56392 C33H-6-4R26"Edzett és edzett acélSima fekete zománc4R8. / 16. / 32. / 64.AcélNégyzet€255.27
STARRETT 11HC-12-4R kombinált négyzet | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------€278.69
STARRETT C11H-6-16R kombinált négyzet | CU4MVZ 26Z011 C11H-6-16R--------€231.58
STARRETT 11H-24-4R kombinált négyzet | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------€362.44
STARRETT C11HC-12-4R kombinált négyzet | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------€282.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C11H-18-4R 18 hüvelykes kombinált négyzet, 2 db
€348.08 /Mértékegység