Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT C434-12-16R kombinált négyzet alakú készlet, masszív edzett acél penge | AE6NAD 5UAP9 / 51549

STARRETT C434-12-16R kombinált négyzet alakú készlet, masszív edzett acél penge

Raktáron
Tétel: AE6NAD Típus: C434-12-16RKereszthivatkozás: 5UAP9 / 51549
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
€743.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinációs tér
Penge befejezéseSzatén króm
Penge hossza12 "
Penge anyagEdzett acél
befejezSima fekete
Érettségi típusa16R
osztásokGyorsolvasás 32./64./Repülőgép gyorsolvasás 50./100.
Fej anyagaAcél
fej típusaTér, Közép, Szögmérő
Darabszám4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett C434-12-16R egy 4 részes kombinált négyzetes készlet, amely egy 12 hüvelykes, edzett acél pengét tartalmaz, szatén króm bevonattal, egy acél négyzet alakú fejet, egy középső fejet és egy sima felületű szögmérő fejet.
    • A középső fej a hengeres vagy négyzet alakú munkadarab középpontjának pontos meghatározására szolgál, a szögmérő fej pedig forgó tornyokkal rendelkezik közvetlen leolvasású, dupla 180 fokos szögmérő skálával, ideális a szögek pontos mérésére.
    • A négyzet alakú fejnek precíziósan köszörült 90 fokos négyszögletes felülete és 45 fokos gérfelülete van, és derékszögek és párhuzamos vonalak írására szolgál.
    • Ez a Starrett által gyártott kombinált négyzet készlet tartalmaz egy vonalzót, egy vízmértéket és egy megfordítható rögzítőcsavart, amely lehetővé teszi a penge megfordítását a rögzítőcsavar vagy anya eltávolítása nélkül, és biztosítja a penge és a fejek megfelelő beállítását.

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámPenge hosszaPenge anyagbefejezÉrettségi típusaosztásokFej anyagafej típusaÁr
STARRETT C11H-18-4R 18 hüvelykes kombinált négyzet, 2 db | AE6MZZ 5UAP5 / 56370 C11H-18-4R218 "Edzett acélFekete ránc4R8./16./Gyorsolvasás 32./64ÖntöttvasNégyzet€348.08
STARRETT C11H-24-4R kombinált négyzet alakú, 24 hüvelykes, 2 darabos AE6NAA 5UAP6 / 56374 C11H-24-4R224 "Edzett acélFekete ránc4R8./16./Gyorsolvasás 32./64ÖntöttvasNégyzet€403.05
STARRETT C33H-6-4R kombinált négyzet 2 darab 6 hüvelykes 4r típusú | AE9XAX 6NAY9 / 56392 C33H-6-4R26"Edzett és edzett acélSima fekete zománc4R8. / 16. / 32. / 64.AcélNégyzet€255.27
STARRETT 11HC-12-4R kombinált négyzet | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------€278.69
STARRETT C11H-6-16R kombinált négyzet | CU4MVZ 26Z011 C11H-6-16R--------€231.58
STARRETT 11H-24-4R kombinált négyzet | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------€362.44
STARRETT C11HC-12-4R kombinált négyzet | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------€282.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT C434-12-16R kombinált négyzet alakú készlet, masszív edzett acél penge
€743.55 /Mértékegység