STARRETT 733.1XFLZ-16 Digital Outside Micrometer, 15 Inch To 16 In/381 To 406 mm Range | CQ9CMN 60KC17

STARRETT 733.1XFLZ-16 digitális külső mikrométer, 15 hüvelyktől 16 hüvelykig/381 és 406 mm között

Raktáron
Cikkszám: CQ9CMN Modell: 733.1XFLZ-16Kereszthivatkozás: 60KC17

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,013.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális külső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STARRETT 733.1MEXFL-25 Digital Outside Micrometer, 0 Inch To 0.984 In/0 To 25 mm Range, Ip67 | CQ8YTL 60KA77 733.1MEXFL-25€619.29
STARRETT 733.1MEXFLZ-425 Digital Outside Micrometer, 15.740 Inch To 16.730 In/400 To 425 mm Range, Ip67 | CQ9CMP 60KA93 733.1MEXFLZ-425€2,047.04
STARRETT 733.1XFLZ-21 Digital Outside Micrometer, 20 Inch To 21 In/508 To 533 mm Range | CQ9CNC 60KC22 733.1XFLZ-21€2,233.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 733.1XFLZ-16 digitális külső mikrométer, 15 hüvelyktől 16 hüvelykig/381 és 406 mm között
€2,013.59 /Mértékegység